CM-601BTモバイル二次元バーコードリーダーBluetoothアダプタセット

CM-601BTモバイル二次元バーコードリーダーBluetoothアダプタセット アイメックス

CM-601BT-UKは低価格ながらも抜群の読取性能を誇るモバイル二次元バーコードリーダーのBluetoothアダプタセットです。
また、標準付属のシリコンカバー装着により、落下投げ置き等の衝撃に強く、IP54の環境性能により、あらゆる現場で使用可能です。
高性能スキャナモジュール搭載、あらゆるバーコード、二次元コードの高速読取を実現
カラー印字のバーコード二次元コードや欠損したバーコード、液晶表示のバーコード読取対応
USB HID接続でQRコードの漢字(2バイト文字)、更に半角カタカナ入力をサポート
シリコンカバー標準付属、投げ置き落下等の衝撃を吸収して破損のリスクを低減
スマートフォン(Android、iPhone)、タブレット、PC等にSPP/HID通信可能(iOSはHIDのみ)
メモリ蓄積モードで本体のメモリにデータを蓄積可能
付属のBluetoothアダプタBTR-UK3をUSBポートに挿すだけで、ペアリング等の設定を行なうことなくBluetooth非搭載PCにバーコードデータを簡単にキーボード入力可能
静騒音環境でもLED、バイブレータで認識
リチウムバッテリー内蔵、充電して使用

用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 仕様【PCS値】30%以上、【読取確認】正読表示LED・正読ブザー音・バイブレーター 使用温度範囲(℃)-10~40 センサータイプCMOSイメージセンサ 分解能640×480pixel 保護等級IP54 機能Bluetooth搭載、防塵・防滴対応、液晶表示バーコード読取対応、離し読み可能、バッテリ搭載、高密度・ダメージバーコード対応、メモリ搭載、バイブレーション機能、マルチインターフェース 速度【走査】30フレーム/秒 消費電流(mA)最大:400、待機:25 バッテリーリチウムポリマー充電池 メモリー4MB LED色照明:白色LED、照準光:赤色丸LED バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格FCC&CE Class B,VCCI,技適マーク バッテリー容量(mAh)1100 耐久性1.2m落下 使用環境湿度(%)5~95(非結露) シンボル【一次元】JAN/EAN/ UPC・Code39・Code93・Code128・ Codabar(NW-7)・Interleaved2of5(ITF)・ GS1-128・ GS1-DataBar他、【二次元】QR・MicroQR・DataMatrix・PDF417・MicroPDF417・Aztec・MaxiCode・ GS1 Composite・ 郵便カスタマコード他 読取深度(mm)50~250(Code39/ 0.396mm/PSC0.9) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41710175 CM-601BT-UK ワイヤレス Bluetooth Ver2.1 Class1(SPP/HID/iOS用HID)、USB(HID/V-COM) 87 ホワイト 41 135 29.9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする