曜日別特売

ユニオン

ユニオン - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41601684P-U-3B36.512122.1
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
41601693P-U-4B36.512123.1
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
41601709P-U-6B4516154
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41601718P-U-8B5119186
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
41601727P-U-10B5723218
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41601736P-U-12B65282510
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601745P-U-19B823833.516
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41601754P-U-25B10147.54322
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
41601763P-U-W1B36.512122.1
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601779P-U-W2B4516154
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41601788P-U-W3B5723218
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41601797P-U-W4B65282510
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41601806P-U-W6B823833.516
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41601815P-U-W8B10147.54322
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする