PILLAR(旧:日本ピラー工業)
ティアダプタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
ティアダプタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41607379
P-TA-TW2BS
59
29.5
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607388
P-TA-TW3BS
77
38.5
23
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607397
P-TA-TW4BS
89
44.5
28
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41607406
P-TA-T19BS
113
56.5
38
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607415
P-TA-TW8BS
137
68.5
47.5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください