PILLAR(旧:日本ピラー工業)
ユニオンフランジ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
ユニオンフランジ
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
フランジ厚H(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ径(Φmm)
適合チューブ径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41607713
P-UF-6A-15A
50
4
16
54
12
18
15
6×4
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41607729
P-UF-6A-20A
50
4
16
54
14
18
15
6×4
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607738
P-UF-10B-15A
58
8
23
54
12
23.5
21
10×8
-
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607747
P-UF-10B-20A
58
8
23
54
14
23.5
21
10×8
-
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41607756
P-UF-10B-25A
58
8
23
70
14
23.5
21
10×8
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41607765
P-UF-10B-32A
58
8
23
70
16
23.5
21
10×8
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607774
P-UF-12B-15A
62
10
28
54
12
28.5
25
12×10
-
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607783
P-UF-12B-20A
62
10
28
54
14
28.5
25
12×10
-
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607799
P-UF-12B-25A
62
10
28
70
14
28.5
25
12×10
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607808
P-UF-12B-32A
62
10
28
70
16
28.5
25
12×10
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607817
P-UF-19B-15A
74
16
38
54
12
39
33.5
19×15.8
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607826
P-UF-19B-20A
74
16
38
54
14
39
33.5
19×15.8
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607835
P-UF-19B-25A
74
16
38
70
14
39
33.5
19×15.8
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607844
P-UF-19B-32A
74
16
38
70
16
39
33.5
19×15.8
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607853
P-UF-19A-40A
76
16
38
85
16
39
32.5
19×15.8
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607869
P-UF-25A-20A
89
22
47.5
59
14
46
42.5
25×22
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607878
P-UF-25B-25A
89
22
47.5
70
14
51
43
25×22
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
67日以内出荷
返品不可
41607887
P-UF-25B-32A
89
22
47.5
70
16
51
43
25×22
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607896
P-UF-W2A-15A
50
4
16
54
12
18
15
-
1/4×5/32
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41607905
P-UF-W2A-20A
50
4
16
54
14
18
15
-
1/4×5/32
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607914
P-UF-W3B-15A
58
8
23
54
12
23.5
21
-
3/8×1/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607923
P-UF-W3B-20A
58
8
23
54
14
23.5
21
-
3/8×1/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607939
P-UF-W3B-25A
58
8
23
70
14
23.5
21
-
3/8×1/4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607948
P-UF-W3B-32A
58
8
23
70
16
23.5
21
-
3/8×1/4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607957
P-UF-W4B-15A
62
10
28
54
12
28.5
25
-
1/2×3/8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607966
P-UF-W4B-20A
62
10
28
54
14
28.5
25
-
1/2×3/8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607975
P-UF-W4B-25A
62
10
28
70
14
28.5
25
-
1/2×3/8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607984
P-UF-W4B-32A
62
10
28
70
16
28.5
25
-
1/2×3/8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607993
P-UF-W6B-15A
74
16
38
54
12
39
33.5
-
3/4×5/8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41608009
P-UF-W6B-20A
74
16
38
54
14
39
33.5
-
3/4×5/8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608018
P-UF-W6B-25A
74
16
38
70
14
39
33.5
-
3/4×5/8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41608027
P-UF-W6B-32A
74
16
38
70
16
39
33.5
-
3/4×5/8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41608036
P-UF-W6A-40A
76
16
38
85
16
39
32.5
-
3/4×5/8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41608045
P-UF-W8A-20A
89
22
47.5
59
14
46
42.5
-
1×7/8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608054
P-UF-W8B-25A
89
22
47.5
70
14
51
43
-
1×7/9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608063
P-UF-W8B-32A
89
22
47.5
70
16
51
43
-
1×7/8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください