ハリケーン
ミニナロー 専用ハンドル
スイッチ穴加工済み。ノーマルケーブル類のままで取付可能。
ノーマル比0mmアップ、75mmバック。
材質
スチール製
色
クロームメッキ
規格
JMCA安全基準値クリア
全幅(mm)
575
外径×内径(Φmm)
22.2×18
全高(mm)
110
表面処理
トリプルニッケル(ピュアクロームメッキ仕上げ)
適合車種
PCX125(18-F81)、PCX150(18-KF30)、PCX125HYBRID(JF84)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41571085
HB0023C-20
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください