アルミ セパレートハンドル

アルミ セパレートハンドル - ハリケーンアルミ セパレートハンドル - ハリケーンアルミ セパレートハンドル - ハリケーン

疲れにくいポジションに。タレ角0°、バーエンドで55mmUP。
ケーブル・ホース類ノーマルOK。スイッチ穴加工済。2ピース。

内径(Φmm)(ホルダー)50、(ハンドル)14適合車種CBR1000RR/SP(17-18 SC77)内容量1個
注意
※サイドキャップは付属しておりません(内径14mmのサイドキャップが別途必要です。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41571094HS1450-10
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする