ハリケーン
スクリーン
ヘッドライトの固定ボルトを使用して簡単に取付けできます。専用アルミステー付き。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
ブラックスモーク
適合車種
CB250R(MC52)、CB125R(JC79)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41571103
HA6102
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください