ハリケーン
BMコンチ3型 kit専用ハンドル
仕様
バーハンドルKIT付属、スイッチ穴加工済み
材質
スチール製
規格
JMCA安全基準値クリア
全幅(mm)
680
外径×内径(Φmm)
22.2×18
全高(mm)
80
適合車種
CB250R(MC52)、CB125R(JC79)
内容量
1個
注意
※別途スペーサーリング等が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41571146
HB0041B-20
ブラック
ブラッククローム+アクリル塗装(二重防錆処理仕上げ)
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
41571155
HB0041C-20
クロームメッキ
トリプルニッケル(ピュアクロームメッキ仕上げ)
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください