ステルス CE エルボーガード【LV2】(ペア)
CEレベル2プロテクターを採用。
抜群の軽さと耐貫通性を兼ね備えるインナータイプのエルボーガード。
CEレベル2のプロテクター採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。
耐貫通性にも優れ、プロテクターを装備していないジャケット等の着用時にお勧め、インナータイプのエルボーガード。
色イエロー/ブラック
仕様左右セット
材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン
機能CELEVEL2プロテクター・服の下に装着しても目立ちにくい薄型設計・フィット性抜群のアウターカバー・肘裏には通気性の高いメッシュ素材
ひじ周り(cm)23~29
内容量1組
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41591026 | TRV081BK01 | 58709695 | BLACK-ONE SIZE |
![]() |
TRV081ステルスCE2エルボー | RSタイチ | 1セット | ¥5,198 税込¥5,718 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2022-07-27
- 用途:
- オフロード
株式会社ガステクノ 様
(建設業・工事業)
オンロードにはいいかもですがオフロードには不向きです。あっという間に振動でずり落ちて手首カードになります。
- 対象商品:
- 41591026
2020-10-04
- 用途:
- ツーリング時の安全確保のため
教育・研究機関
肘への脱着も簡単です。ぴったりフィットしていますが圧迫感はありません。とても使いやすく安心感があります。
ジャケットに付いているエルボーガードでは心許なかったので、よかったです。
- 対象商品:
- 41591026
2020-03-03
- 用途:
- 無プロテクタージャケット用
軽いしスマート。付け心地良好。
肘はあんまりハードなプロテクタは要らない気がします。これで十分。
1人が参考にしています