屋外ハウジング一体型カラーテルックカメラ

屋外ハウジング一体型カラーテルックカメラ - Panasonic(パナソニック)

DSPを搭載した屋外対応(IP66準拠)円筒型カラーテルックカメラ
DSPにより、高感度、高解像度を実現。
IP66適合の高い防じん性と防水性を確保。
動き検知機能(VMD機能)を搭載。

使用場所屋外防水性カメラ部:防塵・防水性能JISC0920保護等級IP66(IEC60529)準拠付属品カメラ取付台質量(kg)約1.2電源カメラ駆動ユニットよりDC電源供給寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×296仕上本体:アルミダイカスト/樹脂シルバーメタリック塗装、透明カバー:ポリカーボネート樹脂有効画素数976(H)×494(V)面積走査:4.8mm(H)×3.6mm(V)消費電流(mA)310(多重化ユニットにより供給)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)解像度【中心部にて】水平:650TV本(typ.)垂直:350TV本以上焦点距離(mm)2.8~10(3.6倍バリフォーカルレンズ)モニター出力【画角調整用】VBS:1.1V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック(モノラル)S/N比52dB(AGCOFF時)撮像素子1/3型インターライン転送方式CCDシャッター速度(秒)電子:OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000、1/120000フォーカス∞~ 0.3 m(前玉頂点より)走査方式2:1インターレース映像出力VBS:1.0V[p-p]/75Ω、BNCプラグ最大口径比1:1.3(WIDE)~1:3.1(TELE)内容量1箱
注意
※レンズ交換不可。
※取付金具 別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
画角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41575398WV-CW125アナログ映像、VP多重、簡易白黒切換、適応型暗部補正(ABS)、VMD、霧補正、強光補正、システムコントローラーとのI/F:同軸多重通信水平:28°(TELE)~102°(WIDE)、垂直:21°(TELE)~75°(WIDE)
100,000
取扱い終了
返品不可
41575407WV-CW185アナログ映像、カラー白黒自動切換、VP多重、近赤外線照明対応、オートバックフォーカス、VMD、霧補正、強光補正、システムコントローラーとのI/F:同軸多重通信水平:28°(TELE)~103°(WIDE)、垂直:21°(TELE)~75°(WIDE)
165,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする