画像準備中

屋外ハウジング一体型カラーテルックカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41575407 品番WV-CW185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DSPを搭載した屋外対応(IP66準拠)円筒型カラーテルックカメラ
DSPにより、高感度、高解像度を実現。
IP66適合の高い防じん性と防水性を確保。
動き検知機能(VMD機能)を搭載。

使用場所屋外 防水性カメラ部:防塵・防水性能JISC0920保護等級IP66(IEC60529)準拠 付属品カメラ取付台 質量(kg)約1.2 電源カメラ駆動ユニットよりDC電源供給 寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×296 使用温度範囲-10〜+50 仕上本体:アルミダイカスト/樹脂シルバーメタリック塗装、透明カバー:ポリカーボネート樹脂 有効画素数976(H)×494(V) 機能アナログ映像、カラー白黒自動切換、VP多重、近赤外線照明対応、オートバックフォーカス、VMD、霧補正、強光補正、システムコントローラーとのI/F:同軸多重通信 面積走査:4.8mm(H)×3.6mm(V) 消費電流(mA)310(多重化ユニットにより供給) 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 解像度【中心部にて】水平:650TV本(typ.)垂直:350TV本以上 焦点距離(mm)2.8〜10(3.6倍バリフォーカルレンズ) モニター出力【画角調整用】VBS:1.1V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック(モノラル) S/N比52dB(AGCOFF時) 撮像素子1/3型インターライン転送方式CCD シャッター速度(秒)電子:OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000、1/120000 フォーカス∞〜 0.3 m(前玉頂点より) 画角水平:28°(TELE)〜103°(WIDE)、垂直:21°(TELE)〜75°(WIDE) 走査方式2:1インターレース 映像出力VBS:1.0V[p-p]/75Ω、BNCプラグ 最低照度換算値(Lx)【カラー】0.08、(電子感度アップOFF、AGCHIGH、F1.3)、0.0025、(電子感度アップ32倍、AGCHIGH、F1.3)、【白黒】0.008(電子感度アップOFF、AGCHIGH、F1.3)、0.00025(電子感度アップ32倍、AGCHIGH、F1.3) 最大口径比1:1.3(WIDE)〜1:3.1(TELE) スーパーダイナミックOFF/ON
注意
※レンズ交換不可。
※取付金具 別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする