映像監視ソフトウェア
H.265カメラ・レコーダー、セキュアによる通信暗号化に対応した次世代映像監視ソフトウェア映像監視ソフトウェア
映像監視ソフトウェアWV-ASM300シリーズはLAN(ネットワーク)に接続された、複数台のパナソニック製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダーおよび、ネットワークインターフェースユニット、ネットワークカメラを統合管理し、MicrosoftWindows上で動作するソフトウェアです。
本ソフトウェアを使用することにより、カメラの画像をPCのモニターに表示したり、マイクの音声をPCで再生したり、レコーダーに録画されている画像や音声をPCから操作し、PCのモニターで再生したり、PCのハードディスクにダウンロードしたりすることができます。
仕様【登録台数】カメラ:256台(オプションライセンス追加で最大1280台)、エンコーダー:64台(オプションライセンス追加で最大320台)、レコーダー:100台(オプションライセンス追加で最大500台)
表示操作画面、ライブ画面、マップ画面
機能モニター表示、検索、再生、ダウンロード、マップモニター
構成【ソフトウェア】マップモニター、ライブモニター、WV-CU950からの制御
内容量1箱
注意
使用するPCのユーザーアカウントに2バイト文字(全角文字)が使用されていると、本ソフトウェアのインストール時に必要なファイルがインストールされず、正常に運用できません。ユーザーアカウントは必ず半角英数字を使用してください。