カメラコントロールユニット(CCU)

カメラコントロールユニット(CCU) Panasonic(パナソニック)

質量(kg)約9 電源(V)DC12 /AC100 -120 、50/60Hz 消費電力(W)37(給電を含まず)、340(給電を含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×445(突起部含まず) 供給電源AC220V、1.2A、50/60Hz 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41578889 AK-HCU355A
2,668,750
2,667,900
2,934,690 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする