スタジオハンディカメラ

スタジオハンディカメラ Panasonic(パナソニック)

付属品取扱説明書、保証書、カメラNO,プレート(1~12)×1セット、カメラハンガー×2、ねじ(M3×8mm)×4、マウントキャップ×1、D-subコネクターカバー×1 質量(kg)約4.7 電源(V)DC12 (外部電源供給時)、AC220 (CCU接続時) 消費電力(W)28(外部電源供給時、カメラのみ)、34(CCU接続時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×260×360(突起部除く) 撮像素子2/3型220万画素IT CCD×3 映像化方式GBR3板式 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41579047 AK-HC3500A
5,250,000
5,198,000
5,717,800 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする