ライブプロダクションセンター

ライブプロダクションセンター Panasonic(パナソニック)

付属品ACアダプター、電源コード、キーボード、マウス 質量(kg)約6.05 消費電力(W)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)427×93×278 電源電圧(V)本体DC19(同梱アダプター使用時) 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41579476 AV-HLC100
1,540,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする