曜日別特売

にこにこフェイス

にこにこフェイス - タイガークラウンにこにこフェイス - タイガークラウンにこにこフェイス - タイガークラウン

大人気にこにこシリーズ。かわいいクッキーのサンドウィッチが焼けます。
お好きなジャムやチョコレート・生クリームをサンドしてにこにこ顔のクッキーサンドができます。
18-8ステンレスなのでサビにくく、型抜けも良いです。

材質(パーツA)18-8ステンレス鋼、(パーツB/C)メタクリル樹脂種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型耐熱温度(℃)(パーツB/C)80耐冷温度(℃)-20(パーツB/C)内容量1個
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使い下さい。
※金属タワシやみがき粉で洗わないで下さい。キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※手や指にキズをつけないように注意して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41597929190248
580
499
549(税込)
6日以内出荷
41597904190050
580
取扱い終了
41597913190150
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする