曜日別特売

パイブレンダー

パイブレンダー - タイガークラウンパイブレンダー - タイガークラウン
(1件のレビュー)

バターをつぶしたり、パイ生地をさっくり混ぜ合わせるのに便利です。
ボールの中で粉にバターを切り混ぜる時、手の熱でバターがとけることなく、手早く細かにバターをカットできます。

材質本体:ステンレス(SUS410 13クローム)、ハンドル:天然木質量(g)90本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×45×122内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※まな板やボード等の平らな上で使用してください。
※安定した場所で使用してください。
※幼児の手のとどかない所に保管してください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってから、ご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機にはいれないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415980083414
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41598008
2023-04-04
用途: ハンドメイド全般
その他業種

小麦粉にバターを混ぜる
加熱した、じゃがいも、かぼちゃ、潰し
長芋潰し
いろんな用途あります。
お料理好きなら、一つあっても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする