曜日別特売

304 ねじ込みスリーピースボールバルブ

304 ねじ込みスリーピースボールバルブ - コンサス

3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。
ハンドルの開閉がピンストッパー構造のため、レバー180°の位置に換えることが出来ます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
ハンドルロック不要の場合はロック部分を固定してロックがかからないようにできます。

材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41599356CST-PS1-65652-1/2
80,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599365CST-PS1-80803
110,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599374CST-PS1-1001004
216,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする