磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用・湿式)
ビットの先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。
※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較20倍の耐久性
先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。
給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。
コードレス工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
全長(mm)65
適合機種チャック把握が10mmΦ以上のコードレスドリル、コードレス振動ドリル(回転モード)
シャンク径(Φmm)8
適合板厚(mm)20
表面処理電着仕上
材質(刃)ダイヤモンド
内容量1本
注意
※回転数1500回転/分以下で使用してください。※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
ドリル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39400514 | DDB060065 | 80493186 | 2608599049 |
![]() |
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) | BOSCH(ボッシュ) | 1本 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
39400532 | DDB080065 | 80493195 | 2608599050 |
![]() |
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) | BOSCH(ボッシュ) | 1本 | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
39400471 | DDB100065 | 80493204 | 2608599051 |
![]() |
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) | BOSCH(ボッシュ) | 1本 | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
39400487 | DDB120065 | 80493220 | 2608599052 |
![]() |
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) | BOSCH(ボッシュ) | 1本 | ¥3,498 税込¥3,848 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |