曜日別特売

スチールローラコンベヤ(M2型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(M2型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
(1件のレビュー)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)48.6内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41614668M2-150W-S150
1,460
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614677M2-200W-S200
1,580
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614704M2-350W-S350
2,070
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614713M2-400W-S400
2,160
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614738M2-500W-S500
2,440
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614783M2-900W-S900
3,600
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614799M2-1000W-S1000
3,860
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614808M2-100W-N100
1,290
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614817M2-150W-N150
1,430
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614826M2-200W-N200
1,500
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614835M2-250W-N250
1,670
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614844M2-300W-N300
1,810
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614853M2-350W-N350
1,990
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614869M2-400W-N400
2,080
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614878M2-450W-N450
2,270
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614887M2-500W-N500
2,350
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614905M2-600W-N600
2,600
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614923M2-800W-N800
3,200
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614939M2-900W-N900
3,460
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614948M2-1000W-N1000
3,710
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614686M2-250W-S250
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
41614756M2-600W-S600
2,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
41614765M2-700W-S700
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
41614659M2-100W-S100
1,320
取扱い終了
返品不可
41614695M2-300W-S300
1,910
取扱い終了
返品不可
41614729M2-450W-S450
2,350
取扱い終了
返品不可
41614747M2-550W-S550
2,610
取扱い終了
返品不可
41614774M2-800W-S800
3,340
取扱い終了
返品不可
41614896M2-550W-N550
2,470
取扱い終了
返品不可
41614914M2-700W-N700
3,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41614686M2-250W-S19006018M4823-250W-S画像準備中スチール製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41614756M2-600W-S66608407M4823-600W-SM2-600W-S スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所) 66608407スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41614765M2-700W-S66073616M4823-700W-S画像準備中スチール製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41614765
2022-06-07
用途: 薄板の曲げ
製造業

ローラー両側の軸受のグリスアップの方法の説明があると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする