2級土木施工管理技士[土木]合格テキスト学科と実地これ1冊 平成30年版

2級土木施工管理技士[土木]合格テキスト学科と実地これ1冊 平成30年版 彰国社

試験が年に2回と増えた最新の平成29年度を含む過去10年分の問題を分析し、出題されたことがある内容に限定したわかりやすい解説、欄外で重要語解説と暗記のゴロ合わせを補足、項目ごとに過去問題からの例題と本書オリジナルの挑戦問題を付けた。 分冊の「○× 1000本ノック」は過去問題から典型的なものを選別し繰り返し学習できる。

ジャンル土木 分類専門 判型A5 ページ数414 著者名2級土木施工管理技士試験研究会 初版年月2018/05 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41626139 9784395350544
3,200
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木/建築」にはこんなカテゴリがあります

シェアする