DD1種標準テキスト 第4版
本書は、2014年2月の発行以来ご好評をいただいてまいりました『DD1種標準テキスト第3版』の後継書籍です。工事の施工管理、光ファイバケーブルを用いたLANの配線工事、構内情報配線システム、情報セキュリティなど、最新の試験傾向に即した内容を盛り込んでいます。各科目の主要内容を押さえることはもとより、キーワードを色表示することで、注意すべきポイントを把握しやすいように工夫しています。
1.初めての受験でも安心
DD第1種を受験する方のために、基本からわかりやすく丁寧に解説しています。たとえば、ネットワーク初心者の方に配慮し、「ネットワークとは何か」「IPパケットとは何か」といった基礎的事項をやさしく説明しています。また、頻出問題の「電気回路の計算」「伝送量の計算」などでは、実際に出題された問題を取り上げ、計算の仕方を紹介しています。さらに、本文欄外に「用語解説」「補足事項」「注意事項」を掲載していますので、より深く内容を理解することができます。
2.ひとめで分かる重要項目
重要な語句や公式などを色表示しています。これによりキーポイントがひとめでわかります。
3.豊富な図表
図や表を500点以上掲載。図表を見ることで、さまざまな原理や技術内容、法制度を直感的に理解することができます。
4.実力を試せる「理解度チェック」と「演習問題」
随所に練習問題をちりばめています。これらの問題を解くことで、より確かな実力が身に付きます。・「理解度チェック」:随所に掲載しています。学習の理解度を確認することができます。
「演習問題」:これまでの出題傾向に沿った問題を精選し、各章末に掲載しています。ポイントを押さえた解説付き。
ジャンル
電子
通信
分類専門
判型B5
ページ数367
著者名リックテレコム書籍出版部
初版年月2019/03
内容量1冊
通信
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07