ゼロからはじめる建築の「設備」演習

ゼロからはじめる建築の「設備」演習 彰国社

建築設備のそれぞれの分野について、要点を○×で答えるという1問1答形式。 1・2級建築士の問題と同等のレベルである。 空調・給排水・電気など、範囲が広く複雑な機器のシステム、機構を、 直感的にわかりやすいイラストと、丁寧な解説で手早く要点をおさえられるようになっている。

ジャンル建築 分類専門 判型B6 ページ数349 著者名原口秀昭 初版年月2016/11 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41630375 9784395320776
2,400
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41630375 9784395320776 20090939 9784395322138 9784395322138 ゼロからはじめる建築の「設備」演習 第2版 彰国社 20090939 ゼロからはじめる建築の「設備」演習 第2版 彰国社 1冊 2,700 税込2,970 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする