朝倉書店
ファイナンス統計学ハンドブック
ファイナンスと統計学・計量経済学をまたぐ多様な論題を、広範囲かつ集中的に取り上げ、これらのうちで特定の23分野を、国際的に著名な研究者らが解説。研究者・実務者にとって最高のリファレンスブック。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
718
著者名
G.S.マダラ カリアンプディ・ラダクリシュナ・ラオ 小暮厚之
初版年月
2004/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631784
9784254290028
¥
26,000
¥
26,000
書籍
¥
28,600
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください