やさしく学ぶ第二級海上特殊無線技士試験

やさしく学ぶ第二級海上特殊無線技士試験 オーム社
(1件のレビュー)

「二海特」はこの1冊で!合格のポイントをやさしく解説! 本書は第二級海上特殊無線技士試験(二海特)の受験対策書です。 試験科目に合わせた「法規」と「無線工学」の2編構成とし、「法規」は、試験に出題されている法令の要点をわかりやすく解説しています。「無線工学」は、試験に出るポイントに絞り、図を用いながらやさしくていねいに解説しています。 また、重要用語、解法のポイントなどを「吹出し」の形式で示すとともに、テーマごとに最新の出題傾向に則した「練習問題」を掲載しています。本書の問題を実際に解いていくことで、合格に必要な実力を身につけられる構成となっています。

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数173 著者名吉村和昭 初版年月2017/11 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41632947 9784274221248
2,600
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41632947
2021-07-29
用途:
資格取得
運輸・通信業

これは、わかりやすく、独学で資格を取りたい人にはぴったりだと思います。まだ、取っていないので偉そうなことは言えませんが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工学/技術/環境」にはこんなカテゴリがあります

シェアする