ラクラク解ける!6類消防設備士合格問題集
最新の出題傾向に完全対応した、6類消防設備士試験合格のための問題集! 本書は最新の法令改正に対応した、6類消防設備士試験の問題集です。 最新の出題傾向に沿った問題を多数掲載、出題頻度を3段階のランクで示しています。解説に得点力UPポイントをまとめて記載、合格に必要なエッセンスを凝縮した、6類消防設備士受験者必修の一冊です。
ジャンル建築
分類専門
判型A5
ページ数234
著者名オーム社
初版年月2017/06
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07