CQ出版
ワイヤレス・データ通信の基礎と応用
基礎編(無線通信の基礎:無線規格を知ろう)実践編(無線機製作の注意点:無線機を作ってみよう)
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
143
著者名
トランジスタ技術special編集部
初版年月
2011/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633403
9784789849135
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください