家電製品アドバイザー試験早期完全マスター 第14版
時短学習で合格へ導く!さらにすっきり見やすく!まとめて刷新!
2018年6月発売の「家電製品アドバイザー試験全問題集&解答集2018~2019年版」と同じく、さらに見やすくすっきりさせて、内容を刷新しました。
2018年9月試験で出題された項目まで完全カバーし、無駄なく時短で学習できるように必修項目をまとめています。
オリジナルの「過去問の出題分野と出題確率分析・詳細版」で過去8回の試験から、頻出ポイントを徹底的に分析。
「AV情報家電」「生活家電」「CSと関連法規」を1冊にまとめた「家電製品アドバイザー」資格取得の決定版!!
ジャンル
電子
通信
分類専門
判型A5
ページ数349
著者名家電資格試験研究会
初版年月2018/12
内容量1冊
通信
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07