機械設計の基礎知識

機械設計の基礎知識 日刊工業新聞社

第1部 設計の基礎知識(機械と設計:設計のプロセス:機能と制約条件:機構・構造:形状:寸法:力と強さ:加工法:材料:ねじ・ボルト・ナット:機械要素:機械ユニット:製図法)第2部 設計・製図の実例(基礎製図:油圧シリンダ:力センサ:ねじ送り直線駆動装置)

ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数397 著者名米山猛 初版年月1993/03 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41635589 9784526032837
4,400
4,400
書籍
4,840 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする