9784526032837 機械設計の基礎知識 日刊工業新聞社 41635589

機械設計の基礎知識

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1冊
注文コード
41635589
品番
9784526032837
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)書籍
¥4,800

第1部 設計の基礎知識(機械と設計:設計のプロセス:機能と制約条件:機構・構造:形状:寸法:力と強さ:加工法:材料:ねじ・ボルト・ナット:機械要素:機械ユニット:製図法)第2部 設計・製図の実例(基礎製図:油圧シリンダ:力センサ:ねじ送り直線駆動装置)

分類
専門
判型
A5
ページ数
397
ジャンル
機械
著者名
米山猛
初版年月
1993/03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする