日刊工業新聞社
大胆予測!IoTが生み出すモノづくり市場2025
自動車や農業、建設など12業種のIoTバリューチェーンを定義し、進化のプロセスを分析して綴る。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
168
著者名
井熊均 木通秀樹
初版年月
2018/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641189
9784526078385
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください