コロナ社[事務用品]
地域防災とライフライン防護
災害対策のための自治体などの地域防災、及び、電気、通信、上下水道、道路などのライフライン防護について、現状と課題を解説。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A5
ページ数
226
著者名
木下誠也
初版年月
2018/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641776
9784339052619
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください