マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ

マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。
圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。
持ちやすく軽いので、快適に使えます。
材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。
最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。

用途エンドスリーブ用。全長(mm)200質量(g)478段数(圧着)1ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)クロムメッキアズワン品番65-0302-94クリンピング能力(mm2)0.14-16クリンピング能力(AWG)26-5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416470789753-18SB
50,100
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする