曜日別特売

エグゼクティブチェアー デクシア

エグゼクティブチェアー デクシア - 不二貿易エグゼクティブチェアー デクシア - 不二貿易エグゼクティブチェアー デクシア - 不二貿易エグゼクティブチェアー デクシア - 不二貿易エグゼクティブチェアー デクシア - 不二貿易エグゼクティブチェアー デクシア - 不二貿易エグゼクティブチェアー デクシア - 不二貿易エグゼクティブチェアー デクシア - 不二貿易
(1件のレビュー)
仕様ガス圧昇降機能、肘掛あり、アームアップ機能、ロッキング機能付き、キャスター付き材質金属・合板、張り材:合成皮革(座部)、クッション材:ウレタンフォーム(座部)幅(mm)700質量(kg)14高さ(mm)1010~1090奥行(mm)715耐荷重(kg)80キャスターあり肘掛あり座幅(mm)500座高(mm)465~540材質(座面)合成皮革(PU)/ウレタンフォーム座奥行(mm)500材質(背)合成皮革(PU)肘高さ(mm)645~730オットマンなし内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41649756371401010~1090465~54014ブラックブラック
33,500
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
41649765371411010~1090465~54014ベージュベージュ
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41649765
2020-06-03
用途: デスクワーク
卸売・小売業

体重のある男性が使うと寄りかかった時などにギシギシという音が鳴り、やや気になります。また組み立て時にネジ穴の角度が曲がっていて作業しにくかった事と、左右の肘掛けの高さが微妙に違っていたのが残念です。それ以外は座り心地もよく、クッションの厚さ・はね返りなども気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする