長袖シャツ WA10661

長袖シャツ WA10661 - サンエス長袖シャツ WA10661 - サンエス長袖シャツ WA10661 - サンエス

シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
背中ノーフォークメッシュでツッパらず動きやすい!
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。

種別長袖シャツ機能帯電防止混率(%)ポリエステル80、綿20仕様右胸ファスナー付ポケット、右脇ポケット内にコインポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、カフスWボタン材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック生地トロピカル内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41689963WA10661ネイビーS
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41689979WA10661ネイビーM
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41689988WA10661ネイビーL
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41689997WA10661ネイビーLL
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690006WA10661ネイビーXL
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690015WA10661ネイビー4L
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690024WA10661ネイビー5L
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690033WA10661シルバーS
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690049WA10661シルバーM
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690058WA10661シルバーL
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690067WA10661シルバーLL
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690076WA10661シルバーXL
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690085WA10661シルバー4L
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690094WA10661シルバー5L
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690103WA10661グリーンS
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690119WA10661グリーンM
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690128WA10661グリーンL
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690137WA10661グリーンLL
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690146WA10661グリーンXL
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690155WA10661グリーン4L
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
41690164WA10661グリーン5L
7,900
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする