長袖シャツ WA11809

長袖シャツ WA11809 - サンエス長袖シャツ WA11809 - サンエス長袖シャツ WA11809 - サンエス長袖シャツ WA11809 - サンエス長袖シャツ WA11809 - サンエス長袖シャツ WA11809 - サンエス

熱気がこもりやすい首筋付近にメッシュを配し、通気性を確保。襟の切り替えデザインと一体化し、首回りに立体感をもたらす。
ストレスフリーストレッチ素材
ユーロスタイルの最も目を引く特長である、反射テープ。夜間作業での安全性を確保する。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

種別長袖シャツ機能帯電防止、ストレッチ、反射テープ混率(%)ポリエステル65、綿35仕様衿中心切り替え、左胸ファスナーポケット、背裏メッシュ、反射テープ(背中・腕)、後ろヨーク中心メッシュ、台衿吸汗ニット(ソアスター)、消臭テープ(脇)材質ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック、ボタン/金属生地ストレッチサマーツイル内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41698756WA11809ネイビーS
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698765WA11809ネイビーM
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698774WA11809ネイビーL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698783WA11809ネイビーLL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698799WA11809ネイビーXL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698808WA11809ネイビー4L
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698817WA11809ネイビー5L
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698826WA11809シルバーS
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698835WA11809シルバーM
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698844WA11809シルバーL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698853WA11809シルバーLL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698869WA11809シルバーXL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698878WA11809シルバー4L
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698887WA11809シルバー5L
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698896WA11809グリーンS
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698905WA11809グリーンM
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698914WA11809グリーンL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698923WA11809グリーンLL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698939WA11809グリーンXL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698948WA11809グリーン4L
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698957WA11809グリーン5L
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698966WA11809ボルドーS
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698975WA11809ボルドーM
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698984WA11809ボルドーL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41698993WA11809ボルドーLL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41699009WA11809ボルドーXL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41699018WA11809ボルドー4L
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41699027WA11809ボルドー5L
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41699036WA11809カーキS
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41699045WA11809カーキM
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41699054WA11809カーキL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41699063WA11809カーキLL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41699079WA11809カーキXL
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41699088WA11809カーキ4L
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
41699097WA11809カーキ5L
8,900
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする