長袖シャツ WA11819

長袖シャツ WA11819 - サンエス長袖シャツ WA11819 - サンエス長袖シャツ WA11819 - サンエス

フレキシブルメッシュ搭載で、グーンと伸びる心地よさ!
色の組み合わせも自由自在、スタイリッシュなカラーバリエーション・シリーズ!
ハニカム素材が伸びる!ストレスフリーのストレッチ性。抜群の通気性。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

種別長袖シャツ機能帯電防止、通気性、スーパーストレッチ混率(%)ポリエステル80、綿20仕様右胸ファスナーポケット、左袖ペン差し、四つ穴ボタン、脇下エアロ・テック、左フラップ内側ネームループ、背裏メッシュ、脇消臭テープ(デオグラフト)材質ファスナー/ポケット:コイル裏使い(引き手 金属)、ボタン/プラスチック生地ストレッチハチスハニカム内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41700655WA11819ネイビーS
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700664WA11819ネイビーM
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700673WA11819ネイビーL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700689WA11819ネイビーLL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700698WA11819ネイビーXL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700707WA11819ネイビー4L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700716WA11819ネイビー5L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700725WA11819ブルーS
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700734WA11819ブルーM
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700743WA11819ブルーL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700759WA11819ブルーLL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700768WA11819ブルーXL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700777WA11819ブルー4L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700786WA11819ブルー5L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700795WA11819シルバーS
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700804WA11819シルバーM
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700813WA11819シルバーL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700829WA11819シルバーLL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700838WA11819シルバーXL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700847WA11819シルバー4L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41700856WA11819シルバー5L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする