5倍拡大鏡スタンドナピュアミラー
等倍と5倍拡大鏡が付いた両面卓上スタンドミラー。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
等倍ミラー、5倍拡大鏡ともに特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。また5倍拡大鏡は湾曲率400rのモデル。
今まではっきり見えなかったところも細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
色シルバー
材質(鏡)ガラス、(本体)スチール
形状丸
寸法(mm)183×10×305
本体質量(g)412
ミラー寸法(mm)(等倍鏡)153丸、(拡大鏡)142丸
内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。
商品説明動画
5倍拡大鏡スタンドナピュアミラー
この動画は、1人が参考にしています。