クールシェード ベージュ

クールシェード ベージュ タカショー
(2件のレビュー)

直射日光、紫外線、電気代をカット。
シェードで省エネ・節電。ベランダ・バルコニーに取り付けるだけでシェードの内側の床面温度を下げます。

ベージュ 材質(生地)ポリエチレン、(取付けひも)高密度ポリエチレン・アクリル 仕様(UVカット率)約85% 付属品取付けひも2本 幅(mm)2000 保証期間2年 遮光率(%)約85~90 紫外線カット約85 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41658673 CSP-W20BE 約0.7 0.7 200×200 約幅200cm×高さ200cm
2,900
 
 
取扱い終了
41658689 CSP-W30BE 約1 1 200×300 約幅200cm×高さ300cm
4,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41658673
2021-02-08
用途:
ベランダの目隠し

色や質感はブルーシートなどに比べ断然上品なので物干しの目隠しとしての目的には満足しています。
しかし、かなりしっかり引っ張って設置したにもかかわらず1ヶ月ほど使用すると全体が徐々に伸びてきてたるみがちです。
伸びやすい材質なのと四辺のうち一辺のみハトメが4個であとは角にあるだけなのも原因です。
自分で4個と対になる辺に2個ハトメ穴を追加で開けて使用しています。
製造段階でのハトメ穴の追加の改善を希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
41658689
2020-08-22
用途:
マンションのバルコニーのシェードとして
ソノダ企画 様

ベランダの幅が3m以上あり、市販では2x2mしかなく、探すのに苦労しました
製品の色目はベージュで、濃茶、黒でなく、気に入っています、。思った以上に部屋が暗くなりません。
只、ハトメが2Mの片面4個、もう片面2個、掲示写真のようにはできるのですが・・・・
2M面,3M面にもハトメが欲しいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする