メタルセーフティーナット

メタルセーフティーナット WURTH(ウルト)

DIN 980亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)。
ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジ山の締め付けはナットのスレッドピッチとスレッド径を狭めることで行われます。
ナットは、次の温度で使用できます。-70℃から最大300℃。

ねじの呼びM8 規格DIN 980 材質スチール ピッチ(mm)1.25 ねじ山種類M 仕様ROHS互換、(外部ドライブ)WS13、(ネジ締め特性クラス)8 高さ(mm)8 設計総金属ナット 耐温度性(℃)(最小/最大)-70 まで 300℃ 表面トタン 内容量1パック(100個)
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41659766 03698 005 100
3,828
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする