六角セムスボルト
ピッチ(mm)1.25
仕様ROHS互換、(ネジ締め特性クラス)7T、(外部ドライブs1)WS14
タイプ(ドライブ)六角
シャフト径(Φmm)10
頭部形状六角
材料スチール
表面トタン
ヘッド高さ(mm)7
径(mm)(ワッシャー)22
ねじ山(mm)長さ16
内容量1パック(110個)
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
座金組込ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
175:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29