山本計器
グリセリン圧力計(立形・つばなし)
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途
流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用
仕様
屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割
材質
ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮
色
シルバー
種類
グリセリン入圧力計
適合流体
気体と液体
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41664447
AT 1/4R 60×0.25MPA
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.25
R1/4
気体、液体
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664456
AT 1/4R 60×0.4MPA
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.4
R1/4
気体、液体
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664465
AT 1/4R 60×0.6MPA
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.6
R1/4
気体、液体
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
41664474
AT 1/4R 60×1MPA
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~1
R1/4
気体、液体
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664483
AT 1/4R 60×1.6MPA
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~1.6
R1/4
気体、液体
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください