曜日別特売

グリセリン入圧力計(立形・つばなし)

グリセリン入圧力計(立形・つばなし) - 山本計器グリセリン入圧力計(立形・つばなし) - 山本計器グリセリン入圧力計(立形・つばなし) - 山本計器グリセリン入圧力計(立形・つばなし) - 山本計器

振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。

用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(株)真鍮適合流体気体と液体内容量1台
全23種類を絞り込む
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41664499AT 1/4R 60×2.5MPAA枠(立型つば無し)602.5級0~2.5R1/4気体、液体
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
41664508AT 1/4R 60×4MPAA枠(立型つば無し)602.5級0~4R1/4気体、液体
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
41664517AT 1/4R 60×6MPAA枠(立型つば無し)602.5級0~6R1/4気体、液体
9,4006,598
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
41664526AT 1/4R 60×10MPAA枠(立型つば無し)602.5級0~10R1/4気体、液体
10,7007,498
7,498
8,248(税込)
当日出荷
41664535AT 1/4R 60×16MPAA枠(立型つば無し)602.5級0~16R1/4気体、液体
10,7007,398
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664544AT 1/4R 60×25MPAA枠(立型つば無し)602.5級0~25R1/4気体、液体
10,7007,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
41664553AT 1/4R 60×40MPAA枠(立型つば無し)602.5級0~40R1/4気体、液体
12,0008,298
8,298
9,128(税込)
当日出荷
41664569AU 3/8G 75×0.25MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~0.25G3/8気体、液体
13,0008,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664578AU 3/8G 75×0.4MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~0.4G3/8気体、液体
13,0008,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り7点です
41664587AU 3/8G 75×0.6MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~0.6G3/8気体、液体
13,0008,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
41664596AU 3/8G 75×1MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~1G3/8気体、液体
13,0008,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
41664605AU 3/8G 75×1.6MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~1.6G3/8気体、液体
13,0008,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664614AU 3/8G 75×2.5MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~2.5G3/8気体、液体
13,0008,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り6点です
41664623AU 3/8G 75×4MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~4G3/8気体、液体
13,0008,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
41664639AU 3/8G 75×6MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~6G3/8気体、液体
16,50010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664648AU 3/8G 75×10MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~10G3/8気体、液体
18,10012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664657AU 3/8G 75×16MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~16G3/8気体、液体
18,10012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664666AU 3/8G 75×25MPAA枠(立型つば無し)751.6級0~25G3/8気体、液体
18,10012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664675AU 3/8G 100×0.6MPAA枠(立型つば無し)1001.6級0~0.6G3/8気体、液体
16,00010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
41664684AU 3/8G 100×1MPAA枠(立型つば無し)1001.6級0~1G3/8気体、液体
16,00010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
41664693AU 3/8G 100×1.6MPAA枠(立型つば無し)1001.6級0~1.6G3/8気体、液体
16,00010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664709AU 3/8G 100×2.5MPAA枠(立型つば無し)1001.6級0~2.5G3/8気体、液体
16,00010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
41664718AU 3/8G 100×4MPAA枠(立型つば無し)1001.6級0~4G3/8気体、液体
16,00010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする