ZIG クリーンカラーFBPURE・12V
色塗りしやすい軟筆タイプのカラー筆ぺん。マンガやイラストなどに使えます。
使いやすい色目の12色セットです。
インク色セット(10色以上)
商品タイプ使い切り本体
インク水性顔料インキ
材質ペン:PP・PEs/ケース:PP
寸法(mm)67×135×28
タイプシングル
線幅(mm)0.7~4.5
線の太さ太字
内容量1セット(12本)
キャップ式水性マーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07