呉竹
ZIG KURECOLOR TWIN WS
ツインタイプのアルコールベースカラーマーカーです。
グラフィックデザイン、マンガ、イラストなど様々な用途に使えます。
材質
ペン:PP・PEs/仕切り:PP/個箱:ボール紙・PP
インク色
セット(10色以上)
インク
水性顔料インキ
商品タイプ
使い切り本体
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41717105
KC-3000N/36V
1セット(36本)
36色セット
112×164×117
¥12,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41717114
KC-3000N/72V
1セット(72本)
72色セット
209×164×117
¥25,200
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください