ZIG fabricolorツイン6色セットB

ZIG fabricolorツイン6色セットB 呉竹 ZIG fabricolorツイン6色セットB 呉竹

滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー。
使いやすい薄い色目の6色セット。

インク色ベビーピンク・ブルーボネット・ペールミント・バター・ペールバイオレット・ウォームグレイ 商品タイプ使い切り本体 インク水性顔料インキ 材質ペン:PP・PEs・PA/ケース:PP/台紙・紙 寸法(mm)172×75×13 タイプツイン 線幅(mm)ブラッシュ芯/1.0~5.0、細/1.0 線の太さ細字 内容量1セット(6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41717193 TC-4000A/6VB
1,320
999
1,099 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする