建築現場記録用カメラセット プロフェッショナル用
長期間の建設プロジェクト撮影をもっときれいに。
カメラ本体に拡張バッテリー可能な防水ケースやクランプマウントがセットになっています。
フルHD&HDRイメージセンサーを搭載したBrinno EMPOWER(TLC2000)を
拡張バッテリー防水ケースに入れて使えば、天気を気にせず長期撮影できます。
また、クランプマウントは調整可能式なので、思い通りの角度で撮影できます。
機能性に優れハイスペック、しかも数カ月から1年に及ぶ長期プロジェクトを継続して撮影した映像が残せます。
防水保護等級防水ケース:IPX5
仕様電池ケース:単3乾電池16本格納可能、MicroUSBコネクタ(出力5V2A)
付属品拡張バッテリー防水ハウジング、カメラ固定アダプター、電池ケース、BrinnoBCSレンズ(別売)用カバー、乾燥剤、ネジ、MicroUSB タイプCアダプター、ストラップ(×2)
寸法(mm)カメラ本体:60×70.6×42.4、防水ケース:167×156×115.5
質量(g)クランプマウントキット:750(アーム含む)、カメラ本体:87.5(電池含まず)、防水ケース:393
使用温度範囲(℃)(カメラ本体)0~45
電源カメラ本体:単三乾電池2本、DC IN 5V 1A(USB-C給電)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【クランプマウントキット】折りたたみ時:209×94×39、展開時:176×180×60
クランプ範囲(mm)支柱:10-90、平面:1-90
耐荷重(kg)アーム:3、クランプ:50(延長ポール含まず)
対応機種防水ケース対応カメラ:TLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXC(最大128 GB Class 10以上推奨)
解像度1080P
材質(アーム)ステンレス、金属、アルミニウム
F値F2.0
撮影モードタイムラプス、ステップビデオ、ストップモーション、静止画
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプ)ステンレス、アルミニウム
画角118°
内容量1セット
注意
※SDHC、SDXCはPC等でフォーマット(FAT32形式)行ってからご利用ください。※電池寿命は電池のブランド、撮影環境、設定などによって異なります。
※充電式電池は推奨しません。