草取カギカマ右手用

草取カギカマ右手用 熊谷鉄工所
(7件のレビュー)

素材作りから全て国内生産。
とにかく頑丈。
硬い土や砂利の上から削るように使ってもOK。
独自の製法の波刃が草を絡めて引っこ抜く。

用途除草・草抜き 全長(mm)250 質量(g)150 刃長(mm)100 刃幅(mm)15 柄長さ(mm)140 材質(柄部) 材質(刃) 柄幅(mm)25 内容量1本
注意
※使用後は土を落とし、乾燥させてください。水洗い可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42000499 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42000499
2022-06-15
用途:
除草
教育・研究機関

地面にへばりついているような草に特に威力を発揮します。軽く使いやすいのでとても重宝しています。

2021-10-24
用途:
庭の草取り(業務)
農・林・水産業

細いので砂利や小石まじりの土にも差しやすく、波刃が根にかかることで良く抜けます。耐久性も悪くないと感じています。

対象商品:
42000499
2021-08-19
用途:
草取り
有限会社吉水商会 様 (建設業・工事業)

以前使用の草取り鎌よりはるかに使いやすいです。
しかも丈夫

対象商品:
42000499
2021-10-16
用途:
庭の雑草取り
その他業種

持ちやすくて軽く地面にもスムーズに入り根から刈り取れるのに満足です。

対象商品:
42000499
2020-05-30
用途:
環境整備

良い評判を聞き購入
雑草を捉える形状と確実に刈り取る刃。先端で根を掘り返す。何より砂やコンクリートに突っ込んでも刃こぼれしない丈夫さが素晴らしい。

製造元が酷使してほしいとコメント。期待に応じるべく耐久テストのような使い方をしようとおもってます。

1人が参考にしています
対象商品:
42000499
2020-07-23
用途:
草刈り
丸山建築 様 (建設業・工事業)

根こそぎ草が刈れます。思わずステンレスも買ってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
42000499
2020-08-12
用途:
草取り

特にこれでなければならないというほどでもない品物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする