50mlカートリッジ用 マーク5ガン

50mlカートリッジ用 マーク5ガン - Devcon(デブコン)

2液接着剤を気軽に吐出可能

仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用長さ(mm)400幅(mm)60高さ(mm)160質量(g)255使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1丁
注意
※専用のミックスノズルが必要です。
※専用ノズル品番:217015(Sサイズ),217014(Mサイズ),217013(Lサイズ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777935DV217010
34,020
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする