角型ローアングル照明

角型ローアングル照明 - CCS(シーシーエス)

高出力 角型ローアングル照明

付属品取扱説明書長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)30質量(g)220適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40相関色温度(K)6000消費電力27W入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別拡散光発光色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B極性1:(+)、2:NC、3:(-)保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状同軸落射形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779168FPQ3-120SW
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする